6X10 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568595 6X10 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568595 6X10 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568595

3カ-B (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 長さ(mm)10 注文コード59568595 品番6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする