6X12 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568611 6X12 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568611 6X12 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568611

3カ-B (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 長さ(mm)12 注文コード59568611 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,138
販売価格(税別)
8,307
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする