大阪魂
BK ステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
1セット(53個)
1セット(100個)
1セット(200個)
¥4,527
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
長さ(mm)
35
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)28
(25.4mmに付き)40
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59569706
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,980
販売価格(税別)
¥
4,527
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4