3X5 BK ステン(+)B0バインド 大阪魂 59570546 3X5 BK ステン(+)B0バインド 大阪魂 59570546 3X5 BK ステン(+)B0バインド 大阪魂 59570546

BK ステン(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 長さ(mm)5 注文コード59570546 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,677
販売価格(税別)
12,434
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.53 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする