大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
BK ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
16
注文コード
59570607
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.53
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧