5X20 BK ステン(+)B0バインド 大阪魂 59570851 5X20 BK ステン(+)B0バインド 大阪魂 59570851 5X20 BK ステン(+)B0バインド 大阪魂 59570851

BK ステン(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 長さ(mm)20 注文コード59570851 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,350
販売価格(税別)
9,409
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.83 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする