大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
BK ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
12
注文コード
59570869
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,336
販売価格(税別)
¥
6,669
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
寸法k+f(mm)
3.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧