4X40(G=5 BK ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59571210 4X40(G=5 BK ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59571210 4X40(G=5 BK ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59571210

BK ステン(+)BRPバインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード59571210 品番4X40(G=5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,225
販売価格(税別)
11,114
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法G(mm)約5 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする