※寸法図

2.6X8 CNクローム (+)B1バインド 大阪魂 59575839 2.6X8 CNクローム (+)B1バインド 大阪魂 59575839

CNクローム (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000個) 注文コード 59575839 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,179
販売価格(税別)
49,254
長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする