※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ユニクロ (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1800個)
注文コード
59575866
品番
2.6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,637
販売価格(税別)
¥
6,034
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧