※寸法図

3X7 クローム (+)B1バインド 大阪魂 59575936 3X7 クローム (+)B1バインド 大阪魂 59575936

クローム (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59575936 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,499
販売価格(税別)
10,454
長さ(mm)7 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする