※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ユニクロ (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59576101
品番
3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,126
販売価格(税別)
¥
6,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
山数
(25.4mmに付き)20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧