※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
クロメート (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59576277
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,381
販売価格(税別)
¥
4,892
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧