※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
BC(+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59576311
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,892
販売価格(税別)
¥
6,265
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧