※寸法図

4.5X20 ユニクロ (+)B1バインド 大阪魂 59576460 4.5X20 ユニクロ (+)B1バインド 大阪魂 59576460

ユニクロ (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(600個) 注文コード 59576460 品番 4.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,342
販売価格(税別)
5,765
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 山数(25.4mmに付き)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする