※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
クロメート (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(600個)
注文コード
59576469
品番
4.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,342
販売価格(税別)
¥
5,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧