※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ユニクロ (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(350個)
注文コード
59576627
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,838
販売価格(税別)
¥
5,307
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧