※寸法図

6X15 クロメート (+)B1バインド 大阪魂 59576636 6X15 クロメート (+)B1バインド 大阪魂 59576636

クロメート (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(350個) 注文コード 59576636 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,838
販売価格(税別)
5,307
長さ(mm)15 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする