※寸法図

6X20 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576706 6X20 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576706

ダクロ(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300個) 注文コード 59576706 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,280
販売価格(税別)
6,618
長さ(mm)20 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.86 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)12.4 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする