※寸法図

6X25 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576731 6X25 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576731

ダクロ(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400個) 注文コード 59576731 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,575
販売価格(税別)
9,614
長さ(mm)25 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.86 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)12.4 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする