※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
クローム (+)B0バインド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6000個)
注文コード
59579759
品番
2.3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,385
販売価格(税別)
¥
26,714
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧