※寸法図

2.6X20 BC(+)B0バインド 大阪魂 59579908 2.6X20 BC(+)B0バインド 大阪魂 59579908

BC(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1200個) 注文コード 59579908 品番 2.6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,356
販売価格(税別)
6,687
長さ(mm)20 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする