※寸法図

3X18 BC(+)B0バインド 大阪魂 59580048 3X18 BC(+)B0バインド 大阪魂 59580048

BC(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 59580048 品番 3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,625
販売価格(税別)
6,932
長さ(mm)18 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする