※寸法図

4X18 クローム (+)B0バインド 大阪魂 59580188 4X18 クローム (+)B0バインド 大阪魂 59580188

クローム (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59580188 品番 4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,316
販売価格(税別)
8,469
長さ(mm)18 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする