※寸法図

4X18 BC(+)B0バインド 大阪魂 59580206 4X18 BC(+)B0バインド 大阪魂 59580206

BC(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59580206 品番 4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,990
販売価格(税別)
5,445
長さ(mm)18 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする