バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59604826 品番HE-9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。
HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43)
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!

セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09 出力(W)200 消費電力(W)約9.6 周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン) 本体質量(kg)約2.2 表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備 電源電圧(V)DC11〜35 機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図 表示範囲(水深)最深:0〜150m、最浅:0〜2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180 記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点 アンテナGPS内蔵 色配列7種類 表示ドット数800×480 消費電流約0.8A/12V 画面仕様横型 縮尺5m〜500kmまたは0.005〜500NM 背景色4色
取扱説明書:(5.54MB)
注意
※TD802使用時はオプションの水温センサーは使用できません。TD802とオプションの水温センサーを同時に使用すると、正常な値は表示されません。
※サイドスキャン(400kHz)またはワイドスキャン(400kHz)とTD43(400kHz)は同時には使用できません。メニュー操作もしくはキー操作にて切替が必要です。またTD02(107kHz)、TD03(200kHz)の両方を接続することはできません。
※水深表示範囲は測深能力を意味しておりません。
※内蔵アンテナ使用時は取付場所によっては受信できない場合があります。(外付アンテナ接続時は外付アンテナが優先されます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする