5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59604853 品番HE-68WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。

セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m) 出力(W)100 消費電力(W)約3 周波数(kHz)200(TD03・3P) 本体質量(kg)約0.7 表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備 電源電圧(V)DC11〜14 機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○ 表示範囲(水深)最深:0〜60m、最浅:0〜2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170 色配列6種類 表示ドット数480×272 消費電流約0.25A/12V 画面仕様縦型 背景色3色
取扱説明書:(2.25MB)
注意
※水深表示範囲は、測深能力を意味しておりません。
※単三乾電池は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする