コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
キャンパスソフトリングドット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(40枚)
注文コード
59605054
品番
ス-S111BT-P
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
書くとき心地いい。
新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。
折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。
机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。
色
桃
サイズ
6号(セミB5)
色(表紙)
ピンク
行数
34
罫
B罫(中横罫)ドット入り
枚数
40
紙質
表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂
寸法(縦×横)(mm)
中紙:252×179