菊王
ブリキ屋鎚 尺1柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59624048
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。
材質
柄/白樫(ニス塗り)
寸法(mm)
21
材質(本体)
S55C
危険物の類別
非危険物