GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ハンマー
GISUKE(タカギ)の 点検ハンマー/テストハンマー
伸縮式打音診断棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59624303
品番
EXS-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
打診棒
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
約165〜735
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
セット内容
ストラップ付
用途
タイルのはく離、浮き上がりの探査に。
アズワン品番
64-4061-58