HANDIWORK
HANDIWORKの ハンマー
HANDIWORKの 仮枠ハンマー
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624452
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ABS/TPR
用途
高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。