大工日和
大工日和の ハンマー
大工日和の 両口ハンマー
両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59624504
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
225g。
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
225
用途
40mm前後の釘打ちに。