M&M
M&Mの ハンマー
M&Mの ゴムハンマー
木柄シリコンハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59624565
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
307
材質(頭)
シリコン
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/金型作業
サイズ
小小
質量(g)
230
頭部長(mm)
78
用途
家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。