HANDIWORK
HANDIWORKの ハンマー
HANDIWORKの コンビハンマー
ミニホビーハンマー コンビ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624793
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途
細工・ホビーの加工に。
金属面:釘打ちに。
プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。
種類
コンビハンマー
材質(グリップ)
TPR/PP
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
焼入硬度
55〜56