玄能柄 クサビ付 尺柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59625116 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

唐紙など小さなサイズに。

種類ハンマー柄 材質(柄部)白樫 サイズ豆小 質量(g)(八角)115まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする