GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の バール/タガネ/クサビ
GISUKE(タカギ)の バール
インテリアバール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
平型
注文コード
59627058
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
材質
45C鋼材
用途
室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
タイプ
平型
硬度
HRC40〜45
表面
クロームメッキ
アズワン品番
64-4061-65