マークテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59627137 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウではこんなお得な商品も!
蛍光ピンク 厚さ(mm)0.09 用途測量現場・樹木調査などの目印に。 テープ幅(mm)30 寸法(幅Wmm×長さLm)約30×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59627137
2019-05-30
用途:
測量時の目印
その他業種

シンワの物より質感がサラサラしていて持ち歩くときにほつれてしまう。
使用する分には問題ないが、持ち歩き時に不便。
スマ−トに使えるなら、シンワのテープ。

1人が参考にしています
対象商品:
59627137
2018-12-03
用途:
伐木時及び経由林道での目印

価格が安い点は評価できる。
ただ巻き心の径が他のよくある中国製マーキングテープより2回り程大きく嵩張るため
腰袋に入れると他のものが取りにくくなる。
視認性に関しては、最近良く見かける中国製の生地の薄いテープと同様に
背景色が透過してしまい、鮮やかさが足りない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする