- ホビーニッパー GISUKE(タカギ) 59627426

ホビーニッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59627426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量。スプリング付。

寸法(mm)125 用途狭い場所での切断作業などに。 全長(mm)125 材質(本体)高炭素バナジューム鋼 刃部硬度HRC52〜58 熱処理完全熱処理 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2〜1.2 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2〜0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59627365
2018-07-27
用途:
線材等の切断
サービス業

開口がやや狭く、太めのものは挟めませんが、
本来の用途では軽い力で扱えるので良いです。
刃先は爪切りのような、カブリで仕上げてあり、
断面はフラットではありませんが、精度は悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする