大阪魂
GB SUS(+)スリムヘッドB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1セット(500個)
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59628935
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,950
販売価格(税別)
¥
47,227
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
呼び径d
3