4X10 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628978

 

4X10 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628978
4X10 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628978
4X10 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628978

GB SUS(+)スリムヘッドB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1セット(500個)注文コード59628978品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,270
販売価格(税別)
15,700
長さ(mm)10十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9呼び径d4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする