OPPテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 59629389 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽〜中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。

用途軽〜中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 粘着力2.12 主な用途梱包用 引張強度(N/10mm)34 テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59629380
2026-03-07
用途:
ガムテの代わりに

思ってた以上に切れたりしないです。
これとセットで使っているテープカッターで、普通に便利に使えます。
やっぱり百均の物とは違います。

2026-03-02
用途:
段ボール箱の梱包に使用

以前購入時は厚さ表示が無かったが、今回は0.05と表示され、他で売られてるより、0.005厚いので安心して使用できる。これは100m巻きなので、50m巻きよりコストパーフォマンスが20%ほど安いので大変お得。

対象商品:
59629380
2026-03-20
用途:
発送梱包につかう
わかな 様 (卸売・小売業)

テープの厚さも薄くなく厚くもなくちょうどいいのでいつも購入してます

対象商品:
59629380
2026-02-28
用途:
ダンボール荷物梱包用
宮本 様 (製造業)

同社のテープカッターとの相性も良く、梱包作業がはかどります。見栄えも問題ごさいません。

対象商品:
59629380
2026-02-10
用途:
ダンボール整函
書聲会猪岡道場 様 (教育・研究機関)

切れにくい。コスパ最高!
決して安かろう悪かろうではありません。斜め削切の発生なく、作業が捗ります。

2026-02-06
用途:
自動車修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車テールランプ又はヘッドライトの破損等の一時的な修理に使用。

2026-03-17
用途:
梱包作業の必需品
製造業

安いけど品質も問題ないので梱包作業でガンガン使えます。

2026-02-19
用途:
梱包用途
不動産業

ちょっとした、梱包等家庭用にも、作業用にも使っています。リピート商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする