M&M
M&Mの 手研磨
M&Mの ヤスリ
M&Mの 鉄工ヤスリ
ホビーヤスリセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
59630104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
様々な作業をこなす5本組。握りやすく力の入るソフトグリップ。
全長(mm)
約169
幅(mm)
約15
用途
プラモデル・金属細工など細かな作業に便利。
セット内容
平、半丸、丸、四角、三角
柄長さ(mm)
約60