画像準備中

ハンドプライヤ ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59631760 品番 GS212188A
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途板、角材の保持 材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼 サイズ7" 質量(g)392 全長L(mm)188 表面処理熱処理済み 最大口開き(mm)30 厚さC(mm)(頭部)15.5 最大締圧力(kN)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする