ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ギガ・セレクションの プライヤ
ギガ・セレクションの グリッププライヤ
ハンドプライヤ カーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59631909
品番
GS216175A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
パイプ、丸物の保持
材質
クロムモリブデン鋼
サイズ
7"
質量(g)
391
全長L(mm)
175
表面処理
熱処理済み
最大口開き(mm)
38
厚さC(mm)
(頭部)10.3
最大締圧力(kN)
17.5