ポリ柄シダ荒神ほうき

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59632435 品番22020
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

かためタイプ。

用途木工機械や作業台の清掃に。 材質毛/シダ、柄/PE 質量(g)40 全長(cm)21 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする