ミニほうき パームズーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ120付 注文コード59632627 品番22018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。

材質毛/パーム、金具/鉄、柄/被膜鋼管 サイズ120付 全長(cm)92〜138 清掃幅(cm)8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする