八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 天井ホウキ
ミニほうき シダ ズーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
240付
注文コード
59632661
品番
22029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。
材質
毛/パーム、金具/鉄、柄/被膜鋼管
サイズ
240付
全長(cm)
153〜258
清掃幅(cm)
8
繰り返し・詰め替え
対応