GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
フォールディング六角棒レンチ 6本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
59632728
品番
No.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな携帯ツール。
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
仕様
インチ
セット内容
5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
六角
材質(ホルダー)
アルミ合金