八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
純毛自在箒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59632731
品番
21045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
掃き筋の残らないきめ細やかさが特長です
材質
毛質/本馬毛(三列植毛)、柄/スチールパイプ
質量(g)
450
全長(cm)
131
清掃幅(cm)
30
繰り返し・詰め替え
対応