純毛自在箒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59632740 品番 21047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

掃き筋の残らないきめ細やかさが特長です

材質毛質/本馬毛(三列植毛)、柄/スチールパイプ 質量(g)520 全長(cm)131 清掃幅(cm)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする